HELLERMANNTYTON - Befestigungselement mit Tannenbaumfuß zur Leitungsführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-01078
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser - 20 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026501161
Sonepar Artikelnummer
121177363
Hersteller Artikelnummer
151-01078
Hersteller Typ
AHC223FT6LG-PA66HIRHS-BK (1300)
Hersteller Artikel Nr.:
151-01078
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
20 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


