HELLERMANNTYTON - Befestigungselement schwarz, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00680
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser - 4.3 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026300856
Sonepar Artikelnummer
121177339
Hersteller Artikelnummer
151-00680
Hersteller Typ
HC48FT6-PA66HIRHS-BK (5000)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00680
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
4.3 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


