Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Befestigungselemente für Rohre und Leitungen schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-01844

  • Befestigungsart - Spreizanker

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026573786

Sonepar Artikelnummer

121177525

Hersteller Artikelnummer

151-01844

Hersteller Typ

KSFT6.5OC7-9-PA66HIRHS-BK (2500)

Hersteller Artikel Nr.:

151-01844

Befestigungsart:

Spreizanker

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Befestigungselemente mit Lamellenfuß oder Spreizanker. Für einfaches Einklicken von Rohren und Leitungen. Halter wird durch Eindrücken in die Lochbohrung befestigt. Austausch oder Entfernen des Bündelgutes ist jederzeit möglich. Im Schaltschrankbau, in der Elektroindustrie und im Maschinenbau. Überall dort, wo zeitsparend Leitungen oder Rohre geführt und befestigt werden müssen und kein zusätzlicher Kabelbinder verwendet werden kann.