Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Befestigungselemente mit Spreizanker schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-01843

  • Befestigungsart - Spreizanker

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026573779

Sonepar Artikelnummer

121177524

Hersteller Artikelnummer

151-01843

Hersteller Typ

KSFT6.5OC1-3-PA66HIRHS-BK (2500)

Hersteller Artikel Nr.:

151-01843

Befestigungsart:

Spreizanker

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Befestigungselement mit abgerundetem Spreizanker. Für minimierte Aufbauhöhe hinter der Bohrung, platzsparend. Definierter Bündeldurchmesser. Für nachträgliche Montage von Bündelgut. Diese Halter können idealerweise überall dort eingesetzt werden, wo platzsparend gearbeitet werden muss. Im Wartungsfall können die Rohre und Kabelbäume ausgetauscht werden.