HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle Aluminium mit Profil natur/schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-15110
Nenndurchmesser - 14.3 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026129136
Sonepar Artikelnummer
121179141
Hersteller Artikelnummer
211-15110
Hersteller Typ
ALU11C-AL/CR-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
211-15110
Nenndurchmesser:
14.3 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.008 kg


