HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle Aluminium natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-10040
Nenndurchmesser - 6.4 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026128856
Sonepar Artikelnummer
121179125
Hersteller Artikelnummer
211-10040
Hersteller Typ
ALU4-AL-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
211-10040
Nenndurchmesser:
6.4 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.001 kg


