HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle Aluminium natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-10070
Nenndurchmesser - 11.1 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026128887
Sonepar Artikelnummer
121179128
Hersteller Artikelnummer
211-10070
Hersteller Typ
ALU7-AL-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
211-10070
Nenndurchmesser:
11.1 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.002 kg


