HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50616
Geeignet für Rohrdurchmesser - 40 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Farbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026310565
Sonepar Artikelnummer
121178672
Hersteller Artikelnummer
166-50616
Hersteller Typ
AFCSS40-SS316-ML (5)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50616
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.016 kg


