HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50608
Geeignet für Rohrdurchmesser - 63 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026310480
Sonepar Artikelnummer
121178664
Hersteller Artikelnummer
166-50608
Hersteller Typ
AFCS63-GS/PVC-BK/ML
Hersteller Artikel Nr.:
166-50608
Geeignet für Rohrdurchmesser:
63 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
Schraubloch
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.100 kg


