HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil, Nennmaß: 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50601
Geeignet für Rohrdurchmesser - 12 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026310411
Sonepar Artikelnummer
121178657
Hersteller Artikelnummer
166-50601
Hersteller Typ
AFCS12-GS/PVC-BK/ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50601
Geeignet für Rohrdurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
Schraubloch
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.008 kg


