HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil, Nennmaß: 32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50605
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026310459
Sonepar Artikelnummer
121178661
Hersteller Artikelnummer
166-50605
Hersteller Typ
AFCS32-GS/PVC-BK/ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50605
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
Schraubloch
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.014 kg


