HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle für Metallschläuche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50700
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026321202
Sonepar Artikelnummer
121178674
Hersteller Artikelnummer
166-50700
Hersteller Typ
AFCP16-PA66-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50700
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


