HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle für Metallschläuche, Nennmaß: 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50701
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026321219
Sonepar Artikelnummer
121178675
Hersteller Artikelnummer
166-50701
Hersteller Typ
AFCP20-PA66-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50701
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


