HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle für Metallschläuche, Nennmaß: 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50702
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026321226
Sonepar Artikelnummer
121178676
Hersteller Artikelnummer
166-50702
Hersteller Typ
AFCP25-PA66-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50702
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


