HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191-10149
Nenndurchmesser - 19 mm
Durchmesser - 18.1 .. 19.9 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660317705
Sonepar Artikelnummer
121179097
Hersteller Artikelnummer
191-10149
Hersteller Typ
SNP14(E)-POM-NA (500)
Hersteller Artikel Nr.:
191-10149
Nenndurchmesser:
19 mm
Durchmesser:
18.1 .. 19.9 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


