HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191-10589
Durchmesser - 56.7 .. 59.2 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1600 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660318146
Sonepar Artikelnummer
121179103
Hersteller Artikelnummer
191-10589
Hersteller Typ
SNP58(E)-POM-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
191-10589
Durchmesser:
56.7 .. 59.2 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


