HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle PA66HS schwarz 5.0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-60001
Nenndurchmesser - 5 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026240800
Sonepar Artikelnummer
121179161
Hersteller Artikelnummer
211-60001
Hersteller Typ
H2P-PA66HS-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
211-60001
Nenndurchmesser:
5 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


