HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190-00029
Nenndurchmesser - 7 mm
Durchmesser - 7.1 .. 7.7 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026425511
Sonepar Artikelnummer
121179081
Hersteller Artikelnummer
190-00029
Hersteller Typ
SNP1.25-PA66GF13-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
190-00029
Nenndurchmesser:
7 mm
Durchmesser:
7.1 .. 7.7 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


