HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190-00090
Nenndurchmesser - 23 mm
Durchmesser - 22.3 .. 25.3 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026416052
Sonepar Artikelnummer
121179082
Hersteller Artikelnummer
190-00090
Hersteller Typ
SNP19-PA66GF13-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
190-00090
Nenndurchmesser:
23 mm
Durchmesser:
22.3 .. 25.3 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


