HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190-00127
Nenndurchmesser - 31 mm
Durchmesser - 28.8 .. 33.2 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026415246
Sonepar Artikelnummer
121179083
Hersteller Artikelnummer
190-00127
Hersteller Typ
SNP28-PA66GF13-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
190-00127
Nenndurchmesser:
31 mm
Durchmesser:
28.8 .. 33.2 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


