HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190-00336
Durchmesser - 7.8 .. 9.2 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026586625
Sonepar Artikelnummer
121179087
Hersteller Artikelnummer
190-00336
Hersteller Typ
SNP1.5-PA66GF15-BK
Hersteller Artikel Nr.:
190-00336
Durchmesser:
7.8 .. 9.2 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


