HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192-10060
Nenndurchmesser - 13 mm
Durchmesser - 11.7 .. 13.3 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026128504
Sonepar Artikelnummer
121179108
Hersteller Artikelnummer
192-10060
Hersteller Typ
SNP6-PA66GF13-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
192-10060
Nenndurchmesser:
13 mm
Durchmesser:
11.7 .. 13.3 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


