HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192-10240
Nenndurchmesser - 27 mm
Durchmesser - 25.8 .. 29.2 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026128603
Sonepar Artikelnummer
121179114
Hersteller Artikelnummer
192-10240
Hersteller Typ
SNP24-PA66GF13-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
192-10240
Nenndurchmesser:
27 mm
Durchmesser:
25.8 .. 29.2 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


