HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192-10500
Durchmesser - 52.2 .. 58.6 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
600 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026128665
Sonepar Artikelnummer
121179116
Hersteller Artikelnummer
192-10500
Hersteller Typ
SNP50-PA66GF13-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
192-10500
Durchmesser:
52.2 .. 58.6 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


