HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190-00022
Nenndurchmesser - 6 mm
Durchmesser - 6 .. 6.5 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026421643
Sonepar Artikelnummer
121179080
Hersteller Artikelnummer
190-00022
Hersteller Typ
SNP1-POM-WH (100)
Hersteller Artikel Nr.:
190-00022
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
6 .. 6.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


