Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle wiederlösbar 22x14 mm, schlagzäh, schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201-10010

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5022660020902

Sonepar Artikelnummer

121179117

Hersteller Artikelnummer

201-10010

Hersteller Typ

C1-PA6HIR-BK (100)

Hersteller Artikel Nr.:

201-10010

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

2-teiliges Befestigungselement bestehend aus Schelle und Haltering. Zur Vormontage und Prototypenfertigung geeignet. Vereinfacht Instandhaltungsarbeiten. Leitungen können einfach hinzugefügt oder entfernt werden. Der Haltering wird über die Schelle gespannt. Simple und schnelle Kabelbefestigung. Einfache und vielseitige Methode zur Kabelbündelung und Befestigung. Diese Schellen bestehen aus zwei Teilen. Einem Befestigungssockel sowie einem elastischen Spannelement.