Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Befestigungsschelle wiederlösbar 35x18 mm, schlagzäh, schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201-10020

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5022660020919

Sonepar Artikelnummer

121179118

Hersteller Artikelnummer

201-10020

Hersteller Typ

C2-PA6HIR-BK (100)

Hersteller Artikel Nr.:

201-10020

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

2-teiliges Befestigungselement bestehend aus Schelle und Haltering. Zur Vormontage und Prototypenfertigung geeignet. Vereinfacht Instandhaltungsarbeiten. Leitungen können einfach hinzugefügt oder entfernt werden. Der Haltering wird über die Schelle gespannt. Simple und schnelle Kabelbefestigung. Einfache und vielseitige Methode zur Kabelbündelung und Befestigung. Diese Schellen bestehen aus zwei Teilen. Einem Befestigungssockel sowie einem elastischen Spannelement.