HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 108x12,7 mm natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-24319
Länge - 108 mm
Breite - 12.7 mm
Höhe - 3.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660313103
Sonepar Artikelnummer
121177611
Hersteller Artikelnummer
151-24319
Hersteller Typ
MP3M3-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-24319
Länge:
108 mm
Breite:
12.7 mm
Höhe:
3.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.2 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
3.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


