HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-28119
Länge - 12.5 mm
Breite - 8 mm
Höhe - 3.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 2.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660116988
Sonepar Artikelnummer
121177622
Hersteller Artikelnummer
151-28119
Hersteller Typ
MB1-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-28119
Länge:
12.5 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
3.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2.6 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
2.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


