HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-61119
Länge - 13.3 mm
Breite - 7.1 mm
Höhe - 4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660303173
Sonepar Artikelnummer
121177665
Hersteller Artikelnummer
151-61119
Hersteller Typ
FH18-PA66-NA (500)
Hersteller Artikel Nr.:
151-61119
Länge:
13.3 mm
Breite:
7.1 mm
Höhe:
4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2.5 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
3.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


