HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 13,5x12mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-25219
Länge - 13.5 mm
Breite - 12 mm
Höhe - 7.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026122410
Sonepar Artikelnummer
120328390
Hersteller Artikelnummer
151-25219
Hersteller Typ
NY3256-PA66-NA (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
151-25219
Länge:
13.5 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
7.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.500 kg


