HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 139,8x12,7 mm natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-24419
Länge - 139.8 mm
Breite - 12.7 mm
Höhe - 3.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660313127
Sonepar Artikelnummer
121177612
Hersteller Artikelnummer
151-24419
Hersteller Typ
MP4M3-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-24419
Länge:
139.8 mm
Breite:
12.7 mm
Höhe:
3.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.2 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
3.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


