HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 167x15.9 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150-83499
Länge - 167 mm
Breite - 15.9 mm
Höhe - 5.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026201672
Sonepar Artikelnummer
121177307
Hersteller Artikelnummer
150-83499
Hersteller Typ
MSMP4-PA66-NA (500)
Hersteller Artikel Nr.:
150-83499
Länge:
167 mm
Breite:
15.9 mm
Höhe:
5.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.2 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
5.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


