HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 17,9x9,5 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-61319
Länge - 17.9 mm
Breite - 9.5 mm
Höhe - 4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660303203
Sonepar Artikelnummer
121177666
Hersteller Artikelnummer
151-61319
Hersteller Typ
FH30-PA66-NA (500)
Hersteller Artikel Nr.:
151-61319
Länge:
17.9 mm
Breite:
9.5 mm
Höhe:
4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3.5 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
5.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


