HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 18x12 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00782
Länge - 18 mm
Breite - 12 mm
Höhe - 9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026325873
Sonepar Artikelnummer
121177345
Hersteller Artikelnummer
151-00782
Hersteller Typ
UB186-N-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00782
Länge:
18 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
6 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


