HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 18x12 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-24600
Länge - 18 mm
Breite - 12 mm
Höhe - 9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026312415
Sonepar Artikelnummer
121177614
Hersteller Artikelnummer
151-24600
Hersteller Typ
KR6G5-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-24600
Länge:
18 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
6 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


