HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 19x10 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-03301
Länge - 19 mm
Breite - 10 mm
Höhe - 14.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660302824
Sonepar Artikelnummer
121177575
Hersteller Artikelnummer
151-03301
Hersteller Typ
CTMS5-PA66-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
151-03301
Länge:
19 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
14.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Befestigungsart:
mit Schweißbolzenaufnahme
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


