Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 19x19 schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-01557

  • Länge - 19 mm

  • Breite - 19 mm

  • Höhe - 3.8 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026550329

Sonepar Artikelnummer

121177473

Hersteller Artikelnummer

151-01557

Hersteller Typ

MB3APT-I-PA66-BK (100)

Hersteller Artikel Nr.:

151-01557

Länge:

19 mm

Breite:

19 mm

Höhe:

3.8 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.4 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40 .. 85 °C

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

SolidTack MB Sockel mit Hochleistungsklebeband aus homogenem Acrylat. Sehr gute Anfangshaftung, die sich mit der Zeit noch erhöht. Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen. Schutzfolie mit Überstand erleichtert das Abziehen. SolidTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung, insbesondere für niederenergetische Oberflächen. Sie bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind. Die Sockel können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen oder Kunststoffverkleidungen in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau.