HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 19x8 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-02156
Länge - 19 mm
Breite - 8 mm
Höhe - 5.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026586489
Sonepar Artikelnummer
121177535
Hersteller Artikelnummer
151-02156
Hersteller Typ
TY3F1-PA66-NA (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
151-02156
Länge:
19 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
5.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
3.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


