HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 20,5x12,5 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-28219
Länge - 20.5 mm
Breite - 12.5 mm
Höhe - 3.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660117008
Sonepar Artikelnummer
121177624
Hersteller Artikelnummer
151-28219
Hersteller Typ
MB2-PA66-WH (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-28219
Länge:
20.5 mm
Breite:
12.5 mm
Höhe:
3.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


