HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 204,5x15,8 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-25519
Länge - 204.47 mm
Breite - 15.8 mm
Höhe - 5.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026191102
Sonepar Artikelnummer
121177615
Hersteller Artikelnummer
151-25519
Hersteller Typ
MSMP5/10-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-25519
Länge:
204.47 mm
Breite:
15.8 mm
Höhe:
5.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
5.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


