HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 20x14 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-27401
Länge - 20 mm
Breite - 14 mm
Höhe - 4.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660310508
Sonepar Artikelnummer
121177621
Hersteller Artikelnummer
151-27401
Hersteller Typ
LKCR-PA66-NA (500)
Hersteller Artikel Nr.:
151-27401
Länge:
20 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
4.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3.5 mm
Befestigungsart:
mit Spreizniet
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
2.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


