HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 21.8 mmx15.8 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-30700
Länge - 21.8 mm
Breite - 15.8 mm
Höhe - 9.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026312590
Sonepar Artikelnummer
121177648
Hersteller Artikelnummer
151-30700
Hersteller Typ
CTM4-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-30700
Länge:
21.8 mm
Breite:
15.8 mm
Höhe:
9.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.9 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
6.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


