HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-30504
Länge - 21.8 mm
Breite - 15.5 mm
Höhe - 9.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026312576
Sonepar Artikelnummer
121177647
Hersteller Artikelnummer
151-30504
Hersteller Typ
CTM2-PA66-WH (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-30504
Länge:
21.8 mm
Breite:
15.5 mm
Höhe:
9.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.9 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
4.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


