Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 21x9.5mm, natur

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-10920

  • Länge - 21 mm

  • Breite - 9.5 mm

  • Höhe - 6.7 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026413815

Sonepar Artikelnummer

120338422

Hersteller Artikelnummer

151-10920

Hersteller Typ

CTQM5-PA66-NA (100)

Hersteller Artikel Nr.:

151-10920

Länge:

21 mm

Breite:

9.5 mm

Höhe:

6.7 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5 mm

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

farblos

Durchmesser Befestigungsloch:

4.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40 .. 85 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.055 kg

Kabelbinder kann von zwei Seiten eingeschlauft werden, Für eine saubere Führung von Kabeln und Leitungen, Kann Kabelbinder bis zu einer Breite von 5 mm aufnehmen, Mit Senkkopfschraube (Kopf ø max. 8 mm) zu befestigen, Perfekt kombinierbar mit Q-tie Kabelbindern, Vormontage in Verbindung mit Kabelbinder möglich, Hält die Kabelbinder selbst in vertikaler Einbausituation, Die CTQM Sockel sind ideal, wenn die Montagefläche rau oder gewölbt und Kleben daher schwierig ist. Mit ihren schlanken Abmessungen von 21 mm x 9,5 mm eignen sich die Q-Mount CTQM Sockel auch für schmale Platzverhältnisse.