HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 21x9.5mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-10930
Länge - 21 mm
Breite - 9.5 mm
Höhe - 6.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026413822
Sonepar Artikelnummer
120338423
Hersteller Artikelnummer
151-10930
Hersteller Typ
CTQM5-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-10930
Länge:
21 mm
Breite:
9.5 mm
Höhe:
6.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.052 kg


