HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 22,2x11,3 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-61519
Länge - 22.2 mm
Breite - 11.3 mm
Höhe - 6.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660303234
Sonepar Artikelnummer
121177667
Hersteller Artikelnummer
151-61519
Hersteller Typ
FH50-PA66-NA (500)
Hersteller Artikel Nr.:
151-61519
Länge:
22.2 mm
Breite:
11.3 mm
Höhe:
6.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.6 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
7.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


