HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 22,5x10 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-02157
Länge - 22.5 mm
Breite - 10 mm
Höhe - 7.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026586496
Sonepar Artikelnummer
121177536
Hersteller Artikelnummer
151-02157
Hersteller Typ
TY8F1-PA66-NA (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
151-02157
Länge:
22.5 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
7.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


