HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 244x15.8 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-25619
Länge - 244 mm
Breite - 15.8 mm
Höhe - 5.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026122441
Sonepar Artikelnummer
121177616
Hersteller Artikelnummer
151-25619
Hersteller Typ
MSMP6/6-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-25619
Länge:
244 mm
Breite:
15.8 mm
Höhe:
5.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
3.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


