HELLERMANNTYTON - Befestigungssockel 24x12 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-27009
Länge - 24 mm
Breite - 12 mm
Höhe - 4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660310560
Sonepar Artikelnummer
121177620
Hersteller Artikelnummer
151-27009
Hersteller Typ
LKCRF1-PA66-NA (500)
Hersteller Artikel Nr.:
151-27009
Länge:
24 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Befestigungsart:
mit Spreizniet
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


